コンプレッサー・空圧機器・ホース :「はどめ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
4,736件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止め弁 CKD CADデータあり
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(MPa)0.02 最高使用圧力(MPa)1 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。 使用流体水/空気 使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲(kPa)-100~1
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途半導体 種別パッド単体 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状滑り止めタイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 種別パッド単体 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状滑り止めタイプ
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器・配管等の空気止めに
使用流体空気 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
209 税込230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
10日以内出荷

真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器・配管等の空気止めに
使用流体空気 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ
1個
269 税込296
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途薬品の雰囲気・高温のワーク 種別パッド単体 グレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)フッ素 パッド形状滑り止めタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 種別パッド単体 ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状滑り止めタイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 種別パッドネジ付セット ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状滑り止めタイプ
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 種別パッドネジ付セット ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)耐油NBR パッド形状滑り止めタイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

AMBIX(アンビックス)モレンセン(R)(簡易油止め栓)
エコ商品
モレンセン®はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
材質NBR オレンジ 使用環境温度(℃)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL80) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZG32) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZG25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc スクレーパコイル:(-) なし
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途半導体 種別パッドネジ付セット ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状滑り止めタイプ
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム) 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRL SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ50 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL80 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
66,980 税込73,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL32 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MGZG25-100-M9N 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF25 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL80TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G スクレーパコイル:(-) なし
1個
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL63Z) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL63TN) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MGZL50TN-300 MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

MGZL40TF-75 MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc スクレーパコイル:(Z) 有
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング