コンプレッサー・空圧機器・ホース :「りん」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)26
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)28
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)27
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-4
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/8"
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズG1/2”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-4
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)25
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/8"
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)26
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM10×1
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)25
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)25
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM10×1
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)25
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/8"
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)28
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)28
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM12×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)27
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM12×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)28
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)41.5
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)60
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/8"
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-3
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)12
寸法l(mm)47.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/2"
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)41
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)60
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)36
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/8"
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR3/8”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GB-3
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)10.5
寸法l(mm)45.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)41.5
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)60
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/4”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-2
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)11
寸法l(mm)46.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)41.5
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/2"
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)41.5
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)44
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/2"
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)36
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/8"
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。