コンプレッサー・空圧機器・ホース :「インチネジ 規格 寸法」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PILLAR(日本ピラー工業)メイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)メイルエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)フィメイルブランチティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルブランチティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルコネクタ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)メイルブランチティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルブランチティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA 使用温度範囲(℃)~200 寸法A(mm)45.5 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)フィメイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)フィメイルエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)フィメイルランティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルランティ 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 ねじ規格インチサイズ
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)メイルランティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルランティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルブランチティー 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
5,598 税込6,158
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)パラマウントメイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状パラマウントメイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルエルボ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
4,998 税込5,498
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタスルー 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
2,998 税込3,298
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルエルボ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります