コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ウレタン樹脂」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 オレンジ 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ) 接続部のサイズ1/4樹脂カプラ 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 寸法E(Φmm)42 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮空気 ホース外径(Φmm)8 角出し方向ストレート型/ストレート型 特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮空気 ホース外径(Φmm)8 角出し方向L型/L型 特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2839 質量(kg)0.7 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2832 質量(kg)3.9 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2834 質量(kg)0.55 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4105 質量(kg)1.1 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番542-0318 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
57,980 税込63,778
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番542-0300 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
57,980 税込63,778
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4125 質量(kg)3.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2837 質量(kg)1.65 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)60
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2836 質量(kg)1.1 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)60
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2840 質量(kg)7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2835 質量(kg)5.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)60
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2842 質量(kg)2.1 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2831 質量(kg)2.6 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2830 質量(kg)1.3 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2843 質量(kg)3.5 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2841 質量(kg)1.4 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2838 質量(kg)2.75 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)60
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2833 質量(kg)6.5 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9824 質量(kg)13 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4758 質量(g)370 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)6000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4756 質量(g)190 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)2500 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4759 質量(g)460 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)8000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4757 質量(g)280 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)4000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4106 質量(kg)5.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4131 質量(kg)3.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4120 質量(kg)0.38 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4114 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4130 質量(kg)0.74 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
6,398 税込7,038
翌日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4127 質量(kg)3.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4126 質量(kg)0.74 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番542-0288 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
57,980 税込63,778
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4135 質量(kg)3.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4133 質量(kg)3.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4119 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番542-0326 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
57,980 税込63,778
翌々日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4102 質量(kg)5.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります