コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ウレタン樹脂」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番152-6774
材質ポリウレタン
質量(kg)0.173/m
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
肉厚(mm)2.5
外径(Φmm)16
使用流体空気
許容曲半径80mm
主な用途各種エア配管
特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2839
質量(kg)0.7
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2832
質量(kg)3.9
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)100
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番152-6804
材質ポリウレタン
質量(kg)0.173/m
色緑
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
肉厚(mm)2.5
外径(Φmm)16
使用流体空気
許容曲半径80mm
主な用途各種エア配管
特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CC-10
色オレンジ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2837
質量(kg)1.65
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)60
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2836
質量(kg)1.1
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)60
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2840
質量(kg)7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2835
質量(kg)5.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)60
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2842
質量(kg)2.1
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2831
質量(kg)2.6
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)100
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2830
質量(kg)1.3
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)100
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2843
質量(kg)3.5
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2841
質量(kg)1.4
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2838
質量(kg)2.75
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2834
質量(kg)0.55
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)60
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2833
質量(kg)6.5
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)100
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-9824
質量(kg)13
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)100
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)5
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CB-5
材質ウレタン樹脂
1本
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)3
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CB-3
材質ウレタン樹脂
1本
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
ホース表面のスベリがよく、引っかからず作業性抜群です。柔軟・しなやかで、表面のスベリがよいので、ホースをたぐり易く、ひっかかりの多い作業現場に最適です。超軽量、柔軟でしなやかなホースで取り扱いが楽です。耐寒性に優れ、冬場でも硬化がありません。ホースがしなやかなので、跳ね上がりにくく、足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
用途移動エアーツール用エアホース。
材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.3
使用圧力(MPa)0~1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体エア
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CD-10
色オレンジ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
耐火花配合で、作業中の火花に強いので安心です。耐火花配合で、ウレタンホースに比べ火花に強いです。ホースの滑りを良くし、ひっかかりにくく、移動や作業がスムーズにできます。ホースが柔らかく、しなやかなので手首や腕が疲れにくいです。ホースがしなやかなので、はねあがりにくく足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
用途移動エアーツール用エアホース。
材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.3
使用圧力(MPa)0~1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10.2
使用流体エア
1本
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
全長(m)7
常用圧力(MPa)0.69
最高圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125CB-7
材質ウレタン樹脂
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
プラグ付
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
内径(Φmm)6.5
材質ウレタン樹脂
外径(Φmm)10
全長(m)1.5
使用圧力(MPa)1.5
取付ねじ径(inch)G1/4”
アズワン品番64-2195-39
1本
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様ワンタッチカプラー付
エスコ品番EA125BR-20
色ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐久
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様ワンタッチカプラー付
エスコ品番EA125BP-20
色ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐久
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様ワンタッチカプラー付
エスコ品番EA125BP-10
色ピンク
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐久
1個
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様ワンタッチカプラー付
エスコ品番EA125BR-10
色ピンク
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐久
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CD-30
色オレンジ
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CC-20
色オレンジ
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CD-20
色オレンジ
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CC-30
色オレンジ
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125B-5
材質ウレタン樹脂
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-40~60
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)7.2
使用流体空気
主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用
特性柔軟性
1本
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。