コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア 切り替え」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ノーマルオープン
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
929 税込1,022
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に 質量(g)1100 タイプスタンダードタイプ 保護構造防塵 ポート数4ポート 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~50 最低使用圧力(MPa)0.05 操作角度(°)90 耐圧力(MPa)1.5 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと) 適合シリンダΦ160まで RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類スライド弁
1台
10,663 税込11,729
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に 接続口径Rc1/4 質量(g)280 タイプミニチュアタイプ 保護構造防塵 ポート数4ポート 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 配管横配管 流体温度(℃)5~50 最低使用圧力(MPa)0.05 操作角度(°)90 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))504 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと) 適合シリンダΦ20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1.4[dm3/(s/bar)] 弁の種類スライド弁
1台
8,250 税込9,075
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート 作動方式直動型ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。 .切り替え機敏、流量大。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金 接続口径1/4” シリーズ標準型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 切換位置区分2位置5ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シリーズスプリングリターン型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)13.6 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値0.8 切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

多様なネジ接続形式 操作性向上 大きな有効流通面積
接続口径1/4” ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~7 有効断面積(mm2)40 作動方式手動直動型 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値2.2 切換位置区分2位置3ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

HBV1/4-1/4 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
用途IBGシリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.37MB) 取扱説明書(1.99MB)
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/min最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/min最低使用圧力 = 1バール設定 = 5 / 2℃ネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

RS Pro 5/2 モノステーブル空圧制御バルブソレノイド G 1/8 で空圧システムでエアフローを制御する必要がある場合、RS Pro のこのモノステーブル空圧制御バルブは、高性能でコンパクトな汎用性と頑丈さを兼ね備えています。5/2 構成では、5 ポートと 2 つのスイッチング位置、つまり複動シリンダの制御に一般的に使用されるバルブタイプがあります。代表的な用途には、ロボット、包装、紡績などがあります。アルミボディにより、このバルブはベース取り付けに適しています。スプリングにより、エネルギー効率 Coil のソレノイドにより作動するまで、バルブがホームポジションに保持されます。標準の G 1/8 インチねじに収まり、流量は 740 リットル / 分で、切り替え時間が短く切り替え圧力が低くなっています。信頼性の高い RS Pro シリーズに属しており、このソレノイドバルブは徹底的に安全性テストが行われています。さらに、危険区域や爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得しています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/8 インチ接続ポートねじ - ねじサイズは 3.175 mm - 5/2 構成 - 5 ポートおよび 2 ポジション - モノステーブル機能 - ベースマウント - ソレノイド / スプリング作動 - ソレノイドの消費電力は 2 W 、3 VA 最大流量:750 L/min 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです - アルミボディ - ソレノイドは付属していない - 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付け取付ソレノイド = なしポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

規格ローラレバー ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 配管接続口径M5 切換位置区分2位置3ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

仕様ノーマルクローズ リード線取出方法グロメット 口径(Φmm)2.5 使用流体空気、水、油 流体粘度(cSt)20以下 Cv値0.23 切換位置区分2位置2ポート RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

仕様ノーマルクローズ リード線取出方法DIN形ターミナル 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオン機械コンプレッサー周辺機器
RoHS
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。
出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25 使用温度範囲(℃)(液温)5~35 電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz) 構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) 測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合) 所要圧縮機(kw)0.7 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R410A 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム構成部品 測定流体空気 流体温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)チェンジバルブ
RoHS
空気の流路を90°切り換えます。コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
トラスコ品番442-6479 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ガラス入りPBT、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) D112 使用圧力(MPa)-0.1~0.7 D212×12 使用流体空気 適合チューブ外径D1(Φmm)12 適合チューブ外径D2(Φmm)12×12 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.09MB)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2208種類の商品があります)

エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式コンプレッサー
RoHS
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 起動形式手動リコイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 速度(充填)50秒 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)32(16×2) 動力HONDA GX200 使用油SAE 10W-30 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 オイルタンク容量(mL)700
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10% 測定流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0~1.0 関連資料カタログ(22.08MB) 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ) 動画あり
ショックアブソーバ不要! 二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。 標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命 メンテナンス回数もコストも大幅削減!
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HV1/2-1/2 ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR 使用圧力(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式内部パイロット仕様 周波数(Hz)調整幅:1~12 ボディサイズ1/2 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと) 給油不要 弁構造メタルシール RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.11MB) 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。 トラスコ品番635-1850 全長(mm)146 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)吸気:32、排気:32 空気消費量(L/min)110 使用空気圧力(MPa)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口1/4PT
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります