コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア 逆止弁」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1000 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)三相200Vエアーコンプレッサー
RoHS
エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。 プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。 消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670 速度(充填)1分40秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

単相200V仕様のプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 あらゆるエアー工具に対応します。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×650 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1930 馬力(HP)2 吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)エアーコンプレッサー60L
3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750 電流(A)(50/60Hz)3.5 平均消費電力(W)850 馬力(HP)1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 材質開放リング、樹脂本体/POM 開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー 使用温度範囲(℃)0~60 刻印A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
749 税込824
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 形状フリー 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 制御方法メータアウト制御 刻印AG ロックナット 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ) 動画あり
形状フリータイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様低流量タイプ 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 刻印AT、BT 一次側圧力(MPa)0.5 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様低流量タイプ 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 一次側圧力(MPa)0.5 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
用途低流量 形状ユニオンストレートタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲0.1~0.9MPa 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 刻印AT、BT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 6mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPT℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 12mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 12mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPTkPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 8mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 3/8インチ使用圧力範囲 = 0 to 9.9 kgf/cm2, 0 to 990kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 6mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 8mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 4mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
999 税込1,099
7日以内出荷

形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

形状ストレートタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 材質(樹脂部)難燃性樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ 形状エルボ 樹脂本体・開放リング:ライトグレー 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 制御方式メーターアウト 使用流体空気 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ 形状エルボ 樹脂本体・開放リング:ライトグレー 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 制御方式メーターイン 使用流体空気 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります