コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア 配管 規格」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸 ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品情報1(0.72MB) 商品情報2(6.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
1本(1m)ほか
649 税込714
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース 材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム レッド 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品情報1(0.74MB) 商品情報2(6.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
1本(1m)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース 材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム ブルー 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品情報1(0.74MB) 商品情報2(6.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
1本(1m)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。 長さ(m)10 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6296 質量(kg)1 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)400 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6295 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)265 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)9 外径(Φmm)15 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6302 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)65 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
699 税込769
翌々日出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6300 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)60 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
669 税込736
4日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6291 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)105 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6293 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)175 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6292 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)135 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6294 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)225 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)12 外径(Φmm)18 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6290 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)85 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
759 税込835
7日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6298 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)45 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
479 税込527
9日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6289 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)70 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
729 税込802
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります