コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアオペレートタイプ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー
仕様パイロットポート:1/8
接続口径IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
作動方式エア式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材質-サイレンサの有無:(B) ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有、配管オプション:(A) G
仕様ボディタイプ:(-) 単体、適用チューブサイズ A:(07) 1/4 x 5/32、適用チューブサイズ B:(05) 3/16 x 1/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ATEX対応
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
規格ATEXカテゴリー2
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
・小型・省スペースタイプをラインナップ。
配管方向寸法MAX.29%短縮。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PPS
駆動方式(0)自動運転
材質(ダイヤフラム)(2)NBR
材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
ポート数2
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1個
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B2) ブラケット右側取付
弁形式(0) 3ポート
ポート数3
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
ポート数3
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
ポート数2ポート
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
弁形式(2) ノーマルオープン
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
弁形式(0) 3ポート
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(30) 0~3
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(30) 0~3
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(0) 3ポート
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
ポート数3
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
ポート数2
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(2) ノーマルオープン
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。