コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアガン」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)160
トラスコ品番363-4574
質量(g)200
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ20PPA
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
使用範囲(mm)4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)160
トラスコ品番363-4566
質量(g)200
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)115
空気消費量(L/min)430
材質(本体)プラスチック
質量(g)143
タイプ軽量
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。
人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径PF1/8
こんなお得な商品も!

エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
エア噴出量(L/min)160
ノズルねじ径G1/8
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作・経済・耐久性を重視し商品化。
より簡単に取り付け、使用ができる設計。
強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。
用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4
付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)
高さ(mm)121.5
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
使用温度(℃)5~60
材質アルミ
質量(g)240
トラスコ品番227-5953
材質本体:アルミダイカスト/ノズル:アルミ合金
質量(g)150
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥379
税込¥417
ねじG1/8
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21
ノズル口径(Φmm)2
ねじG1/8
トラスコ品番556-9532
材質POM樹脂
質量(g)2
エア噴出量(L/min)160
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番363-4558
質量(g)200
エア噴出量(L/min)160
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番398-1118
質量(g)210
エア噴出量(L/min)145
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM
穴径(Φmm)2.8
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)500
取付ねじ【ホース】Rc1/4
エア量(L/min)470
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8
圧力(kg/cm2)15
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈に設計された衝撃に強く耐候性のあるナイロン製ボディエアブローガンです。
5つの異なるアタッチメントを変えられる革新的なデザインです。
どちらの方向にひねっても簡単に取り換えられる機構です。
用途一般的な清掃作業に。
トラスコ品番195-6670
全長(mm)255
材質/仕上ナイロン、ポリエステル、スチール、NBR
質量(g)350
使用空気圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-8397-92
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口ワンタッチ接続
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。
サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ
材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音レベル(dB(A))82
最小破壊圧力(MPa)6.4
エア流量(L/min)500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
プラグ1/4
材質(本体)アルミダイカスト
材質(ノズル)アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
コック付き
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
材質(本体)SS400
材質(ノズル)アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
奥まったところに届く、超ロングエアーガンです。パイプ横からエアーを吐き出すタイプです。
用途奥まった掃除に難しいエアドライヤー、ラジエーターのつまり解消等に。
材質スチール
エアー取付口1/4
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)120
ノズル口径(Φmm)2.3
エアー取付口G1/4
トラスコ品番398-1151
材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)295
質量(g)185
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル取付部G1/8
エア噴出量(L/min)160
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。
材質真鍮
パイプ径(Φmm)5
取付ねじG1/8”
内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。
エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。
対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。
ノズル長(mm)65
全長(mm)170
質量(g)278
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体圧縮空気
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
オールステンレス製のエアーガンです。
固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用
エアー取付口R1/4
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-9242
材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
全長(mm)145
質量(g)376
最高使用圧力0.7MPa
1丁
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
エアーを噴出して埃、水分、油、鉄粉等を吹き飛ばします。
ロングノーズルもご用意(別売)
トラスコ品番852-3645
寸法(mm)120×110×18
質量(g)230
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。