コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
高圧用ダスターガン近畿製作所当日出荷
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。
高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。
通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。
丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等エアー取付口高圧専用プラグ空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気エアー取込口高圧専用プラグ
エアーダスターガン近畿製作所(5件のレビュー)当日出荷
スリムで軽量タイプ
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2質量(g)214空気使用量(L/min)147接続方式下からの1ウェイ方式ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
カプラー付軽量プラダスター近畿製作所(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル)近畿製作所(1件のレビュー)当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
エアーカーテン付エアーダスターガン近畿製作所当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
エアーカーテン付き
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4材質アルミ全長(mm)124質量(g)200空気使用量(L/min)320ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径UNF7/16山20
エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5
ボタン式エアーダスターガン近畿製作所(7件のレビュー)当日出荷
下部よりジョイントできます。
ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3