絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所(11)
  • TRUSCO(1)
  • 近畿製作所(13)
  • エスコ(3)
  • UNITED(3)
  • フジマック(1)
  • ベッセル(1)
ノズル長(mm)
  • 22(7)
  • 24(8)
  • 28(4)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(5)
  • 115(1)
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
接続方式
  • その他(1)
  • カプラー(7)
エアー取付口
  • 1/4(16)
  • 3/8(1)
  • M12(2)
  • その他(4)
ノズル口径(Φmm)
  • 2
  • 1(3)
  • 1.3(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(4)
  • 2.5(2)
  • 2.8(1)
  • 3(9)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(3)
  • 20(1)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 120(9)
  • 140(1)
  • 145(4)
  • 147(1)
  • 160(6)
  • 180(1)
  • 225(1)
  • 370(1)
  • 675(1)
120・140・145・147・160・180・225・370・675
ノズル取付口
  • 1/8(29)
  • M6(1)
  • M11(1)
1/8・M6・M11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(19)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアガン」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • エアガン ノズル
  • エアガン ロング
  • エアガンセット
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスエアーガン 栗田製作所オールステンレスエアーガン栗田製作所
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用エアー取付口R1/4ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPa
高圧用ダスターガン 近畿製作所高圧用ダスターガン近畿製作所
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。 高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。 通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。 丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等エアー取付口高圧専用プラグ空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気エアー取込口高圧専用プラグ
スーパーロングノズルエアーガン 1500mm 近畿製作所スーパーロングノズルエアーガン 1500mm近畿製作所
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)1500ノズル口径(Φmm)2エア取入口G1/4トラスコ品番805-0875材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1590質量(g)661最高使用圧力(MPa)1.0ノズル外径(Φmm)9ノズル取付部G1/8
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所スーパーロングノズルエアーガン 1000mm近畿製作所
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)1000材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
オイルレスエアーガン 栗田製作所オイルレスエアーガン栗田製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7取付口G1/8(ノズル)
エアーガンセット 栗田製作所エアーガンセット栗田製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スリムで軽量タイプ エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2質量(g)214空気使用量(L/min)147接続方式下からの1ウェイ方式ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO(49件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ最高使用圧力(MPa)1
高圧ロングノズルエアーダスターレバー式 UNITED高圧ロングノズルエアーダスターレバー式UNITED(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
高圧エアーダスターレバー式 UNITED高圧エアーダスターレバー式UNITED
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様標準ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル) UNITED高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)UNITED
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様流量調整ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
エアダスター フジマックエアダスターフジマック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスター ベッセルエアーダスターベッセル(12件のレビュー)
1,389税込1,528
1個
当日出荷
用途ホース取付口/コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)180ノズルねじ径G1/8全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズル
カプラー付軽量プラダスター 近畿製作所カプラー付軽量プラダスター近畿製作所(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)近畿製作所(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル)近畿製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
エアーガン レバー付 栗田製作所エアーガン レバー付栗田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン 栗田製作所エアーガン栗田製作所(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所エアーガン レバー付プラグ仕様栗田製作所(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付
エアーガン プラグ仕様 栗田製作所エアーガン プラグ仕様栗田製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所エアーガン レバー付エア流量調整付栗田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン エア流量調整付 栗田製作所エアーガン エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
ロングノーズエアーガン エスコロングノーズエアーガンエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA123AL-300材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)330穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87吐出し空気量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9
ブースターノズルエアーガン エスコブースターノズルエアーガンエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)2取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
エアーガン エスコエアーガンエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
材質アルミダイカスト製、クロムメッキ
スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所スクリューエアーホースダスターガンセット近畿製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5
ボタン式エアーダスターガン 近畿製作所ボタン式エアーダスターガン近畿製作所(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら