コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3