コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアサーモ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
・アプリケーション例
工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
・フィルタ内蔵
フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
・電源はワールドワイドに対応
単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
冷却能力(W)1200
ねじの種類Rc
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式電子冷熱素子
・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類Rc
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式電子冷熱素子
・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。
・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
電源単相AC180~242V(50/60Hz)
冷却方式ペルチェ素子
冷却能力(W)230
ねじの種類Rc
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式電子冷熱素子
通信機能(A) RS-485
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
電源単相AC200~220V(50/60Hz)
冷却方式電子冷熱素子
冷却能力(W)200
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式空冷冷凍式
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。