コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアシリンダ CA シリーズ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
7,327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B80~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット 仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 付属品グリースパック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
付属品グリースパック
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具一山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

CA2B80-25KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-25KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03Rシリーズ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります