コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアタービン」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)0.98 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス 材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン 適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ 材質(内層)フッソ樹脂 材質(外層)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟 関連資料カタログ(0.72MB)
1巻(20m)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

材質ナイロン12 緑(不透明) 長さ(m)20 内径(Φmm)4.57 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下) 外径(Φmm)6.35 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32) チューブ外径(inch)1/4
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

エアーの安定供給に必須のアイテム。 オイルを供給し、エアーツールを潤滑させます。 市販のオイルが使用出来ます。
仕様●重量(約):250g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●使用油:タービン1種 ISO●周囲温度:5~60℃ アズワン品番68-4102-81
1個
3,060 税込3,366
8日以内出荷

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
719 税込791
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

エアーの安定供給に必須のアイテム。 圧力調整器、空気清浄器、油潤滑器の機能を備えたコンパクトなユニットです。
仕様●重量(約):857g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●設定圧力範囲:0.05~0.8MPa●使用油:タービン1種 ISO●周囲温度:5~60℃ アズワン品番68-4101-13
1個
8,580 税込9,438
8日以内出荷

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412A) SMC CADデータあり
管接続口径(25A) 1 型式VNA4 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA711A) SMC CADデータあり
型式VNA7 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(50A) 2 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA612A) SMC CADデータあり
管接続口径(40A) 1 1/2 型式VNA6 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA712A) SMC CADデータあり
管接続口径(50A) 2 型式VNA7 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA112A) SMC CADデータあり
型式VNA1 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA611A) SMC CADデータあり
型式VNA6 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(40A) 1 1/2 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312A) SMC CADデータあり
型式VNA3 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(20A) 3/4 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA512A) SMC CADデータあり
管接続口径(32A) 1 1/4 型式VNA5 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
30,980 税込34,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212A) SMC CADデータあり
型式VNA2 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります