コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアレス」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止。・確実なチューブ挿入が可能。・チューブ把持状態の視認が可能。・ノングリース。・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液。・使用温度:0~80℃。・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減
接続口径R1/8
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
適合チューブ外径Φ1/4”
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液
清浄度クラス3
保証耐圧力(MPa)1.5
機種ハーフユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)0~80
材質(チューブ)PFA,ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.06MB)
構成部品PPS、EPDM
潤滑剤ノングリース仕様
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。