コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー 冷却」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。
幅(mm)29
高さ(mm)56.5
使用温度範囲(℃)-20~150
奥行(mm)29
最高使用圧力(MPa)8.0
接続ねじG1/2メネジ
使用流体水、温湯
相手側取付サイズG1/2オネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。
幅(mm)34
高さ(mm)52.5
使用温度範囲(℃)-20~150
奥行(mm)34
最高使用圧力(MPa)8.0
接続ねじG1/2メネジ
使用流体水、温湯
相手側取付サイズG1/2オネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
25日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。