コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーストップバルブ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用流体空気
1個
668 税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 動画あり
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能 使用圧力範囲(MPa)1 使用温度範囲(℃)-5~60 ポート数3 使用流体空気
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ難燃タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格六角穴付ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67 税込74
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 動画あり
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 形状エルボ カバー 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定したエアーの供給のための大容量タンク。 プロ仕様の最高使用圧力。
最高使用圧力(MPa)1.4
1台
132,980 税込146,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8502 質量(kg)18 タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4ストップバルブ 空気取入口Rp3/8
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8499 質量(kg)140 タンク容量(L)250 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1ストップバルブ 空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8481 質量(kg)100 タンク容量(L)160 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1ストップバルブ 空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8472 質量(kg)60 タンク容量(L)100 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1ストップバルブ 空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8511 質量(kg)45 タンク容量(L)65 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1/2ストップバルブ 空気取入口Rc1/2
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番455-8359 質量(kg)175 タンク容量(L)400 最高使用圧力(MPa)1.4 空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ 空気取入口2×1プッシュ付
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります