コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアータッチ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):115 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:33 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)6.5 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):170 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:48 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKD CADデータあり
1袋(10個)
1,526 税込1,679
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RG-P2-B エアファイバ用ワンタッチ継手(標準タイプ) CKD CADデータあり
適用管外径(Φmm)1.8 形状プラグ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 適合チューブ外径(Φmm)1.8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ブランクプラグ×チューブ外径 使用流体圧縮空気
1袋(10個)
2,475 税込2,723
8日以内出荷

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):850 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)36.5 最小曲げ半径(mm)ホース:265 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
9,298 税込10,228
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):600 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)29 最小曲げ半径(mm)ホース:210 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)19 使用流体空気 カプラータイプ600P(オス)/600S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):495 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)34.5 最小曲げ半径(mm)ホース:127 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):360 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)27.5 最小曲げ半径(mm)ホース:95 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)19 使用流体空気 カプラータイプ600P(オス)/600S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ CKD CADデータあり
適合チューブ外径(Φmm)1.8 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)1 使用流体クリーンエア
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12 SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用 適合流体空気 ねじ径G1/4(PF1/4) ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)17.5 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TG1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズG1/4
1個
209 税込230
当日出荷

スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 使用流体圧縮空気 接続形状汎用ソケット・プラグ
1本
4,258 税込4,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 流体空気 形式2分岐配管用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)エンジニアリングプラスチック トラスコ品番169-9067 サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-20~+60 取り付け形状- バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ねじ径R1/4 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TR1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズRc1/4
1個
659 税込725
当日出荷

リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 適合内径(Φmm)8.5 適合外径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径R1/4 最高使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 適合内径(Φmm)6.5 適合外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法C(mm)9.2 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)19 寸法Hp(Φmm)5.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径Rc1/8 最高使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径R1/2 最高使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブカプラ  (KC~) SMC CADデータあり
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
1袋(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。接続時自動解放弁付です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグソケット 適合流体空気
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径R1/8 最高使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります