コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーフィルター 日立」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システムエアフィルター
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60 使用温度範囲(℃)5~60 ろ過度(μm)0.3 圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1 入口空気温度(℃)30 使用流体圧縮空気
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立産機システムエアフィルター
入気温度範囲(℃)5~60 周囲温度(℃)2~60 ろ過度(μm)1 圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日立産機システムHA-15Bエレメント
用途型式HAF-15BX エアーフィルター交換用エレメント
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システムHA-22Bエレメント
用途型式HAF-22B エアーフィルター交換用エレメント
1本
23,980 税込26,378
当日出荷


日立産機システムエアフィルター
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システムミクロミストフィルター
周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07 出口油分濃度(wt ppm)0.01
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途型式HMF-15BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
44,980 税込49,478
欠品中

ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システムミクロミストフィルター
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)5~60 接続口径(Rc)1/4 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01 入口空気温度(℃)30 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1 出口油分濃度(wt ppm)0.08 面間距離L(mm)76
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システムHA-7.5Bエレメント
用途型式HAF-7.5BX エアーフィルター交換用エレメント
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

用途【適合機種】HAF-37G1 製品注文コード:53808065 交換用エレメント
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

用途【適合機種】HAF-22G1 製品注文コード:53808038 交換用エレメント
1個
28,690 税込31,559
4日以内出荷

日立産機システムエアフィルター
空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7 使用流体圧縮空気 配管接続口径Rc1 ろ過度(μm)1 捕集効率(%)99 質量(kg)2.1 面間距離L(mm)130 全長(mm)290.5 最高使用圧力1.57MPa
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

日立産機システムドレントラップ
用途型式HAF-7.5BX、HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-7.5BX、HMF-11BX、HMF-15BX用エアーフィルター、ミクロミストフィルタードレン排出用ドレントラップ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷


日立産機システムHK-75B活性炭エレメント
用途型式HKF-125B、HKF-125C用活性炭フィルター交換用エレメント
1本
169,800 税込186,780
5日以内出荷

パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用 付属品ショルダーベルト 種類低振動・小型・軽量 消費電力(W)1450 モーター直流ブラシレスモーター コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立産機システムHA-11Bエレメント
用途型式HAF-11BX エアーフィルター交換用エレメント
1本
20,980 税込23,078
欠品中

日立産機システムHA-55Bエレメント
用途型式HAF-55B エアーフィルター交換用エレメント
1本
58,980 税込64,878
6日以内出荷

日立産機システムHA-37Bエレメント
用途型式HAF-37B エアーフィルター交換用エレメント
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

日立産機システムHA-80Bエレメント
用途型式HAF-160B、HAF-160C用エアーフィルター交換用エレメント
1本
81,980 税込90,178
6日以内出荷

日立産機システムHA-75Bエレメント
用途型式HAF-125B、HAF-125C用エアーフィルター交換用エレメント
1本
69,980 税込76,978
欠品中

用途型式HMF-7.5BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
33,980 税込37,378
当日出荷

日立産機システムHA-100Bエレメント
用途型式HAF-100B エアーフィルター交換用エレメント
1本
84,980 税込93,478
5日以内出荷

日立産機システムHK-15B活性炭エレメント
用途型式HKF-15BX 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
56,980 税込62,678
当日出荷

日立産機システムHK-7.5B活性炭エレメント
用途型式HKF-7.5BX 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

日立産機システムHK-100B活性炭エレメント
用途型式HKF-100B 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
229,800 税込252,780
5日以内出荷

日立産機システムHK-80B活性炭エレメント
用途型式HKF-160B、HKF-160C用活性炭フィルター交換用エレメント
1本
229,800 税込252,780
6日以内出荷

用途型式HMF-100B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
158,800 税込174,680
5日以内出荷

用途型式HMF-37B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
83,980 税込92,378
当日出荷

用途型式HMF-22B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
48,980 税込53,878
当日出荷

用途型式HMF-125B、HMF-125C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
129,800 税込142,780
欠品中

日立産機システムHK-11B活性炭エレメント
用途型式HKF-11BX 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
46,980 税込51,678
5日以内出荷

用途型式HMF-160B、HMF-160C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
159,800 税込175,780
5日以内出荷

用途型式HMF-55B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷

用途型式HMF-11BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

日立産機システムHK-55B活性炭エレメント
用途型式HKF-55B 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷

日立産機システムミクロミストフィルター
空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7 使用流体圧縮空気 配管接続口径Rc1 出口油分濃度(wt ppm)0.01 質量(kg)2.1 面間距離L(mm)130 全長(mm)364 最高使用圧力1.57MPa
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります