コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアープラグ 回転」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 適合流体空気 接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 取付ワンタッチプラグ 六角対辺(mm)17 材質(Oリング)NBR
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。 材質真鍮 適合流体空気 接続ねじPF1/4めねじ 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 質量(g)約28 ねじ径G1/4 関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
149 税込164
当日出荷

ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。 材質真鍮 適合流体空気 接続ねじPT1/4おねじ 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)82×71×23 アルマイトブルー 材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR 質量(g)180 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~60 適合流体空気 分岐数2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります