コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーホース 内径4MM」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)2.5×4 長さ(m)20 半透明 常用圧力(MPa)1.8 破壊圧力(MPa)7.5 エスコ品番EA125F-4 材質フッ素樹脂(FEP) 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)35 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
11,400 税込12,540
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります