コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー注入器」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)真鍮 使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ 材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途低圧用・小型・低圧汎用型 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。
適合流体空気、水、作動油 他 取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け 適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa)0 ~ 7.5 材質(本体)ステンレス 取り付け形状Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグプラグ(おす) 仕様真空向け 適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造バルブ付 材質(シール)クロロプレンゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体)真鍮 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります