コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー配管 継手」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ニップル 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CEJN(セイン)クロス
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状クロス 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CEJN(セイン)二方チーズ
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状二方チーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジ
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5728 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじチーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5722 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじエルボ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります