コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア吹き出し口」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。
コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。
材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
タイプ一般形
材質金属(ステンレス鋼303)
形状直進(ポイントタイプ)
最高使用圧力(MPa)1
耐熱温度(℃)400
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。
ねじ径PT1/4おねじ
幅(mm)42
径(Φmm)(通路)0.8
材質ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
穴数(ノズル)16
空気流量(L/min)246(0.2MPa)
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン
取付サイズR1/8
吐出空気量(NL/min)560(最大)
材質PPS
質量(g)5
種類フラット
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)130
最小通路径(Φmm)1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR3/8
全長×幅W(mm)90×121
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番485-0661
質量(g)62
種類フラット
空気消費量(NL/min)1250(0.3時)
ノズル取付部R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。
間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。
左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
材質本体:アルミニウム
質量(g)37
口径(Φ)(吹出)最小2.5
最高使用圧力(MPa)0.9
使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時)
耐圧力(MPa)3
適合流体エアー
接続口G(PF)1/8
適合アダプタAD-G1/8
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。