コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア配管 ソケット」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.47
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状メネジ取付用
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-6.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)59.5
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)17
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)10
寸法B(Φmm)5.3
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-11
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-8.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)61.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-5.0
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質(本体)鋼鉄
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
材質(ゴムシール)ニトリルゴム
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DJ-4
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)55.5
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)16
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DH-3
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)55.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)13
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DJ-3
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)51.5
寸法H(mm)21
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)13
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DH-2
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)54.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)12
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DJ-2
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)49.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)12
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DH-4
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)58.5
寸法H(mm)23
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)16
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)
流体作動油
取り付け形状高圧用フランジ固定型
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)
流体作動油
取り付け形状高圧用ねじ固定型
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、油 他
最高衝撃圧力(MPa)2
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、油 他
最高衝撃圧力(MPa)2
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状メネジ取付用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気・油他
最高衝撃圧力(MPa)2.0
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質(本体)鋼鉄
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質:鋼鉄
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
種別片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DC-3
寸法L(mm)37
呼び径3/8inch
寸法H(mm)21
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)14
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DB-4
寸法L(mm)45
呼び径1/2inch
寸法H(mm)23
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)16
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DC-2
寸法L(mm)36
呼び径1/4inch
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)13
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DB-2
寸法L(mm)41
呼び径1/4inch
寸法H(mm)14
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)13
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DB-3
寸法L(mm)42
呼び径3/8inch
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)14
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DC-4
寸法L(mm)40
呼び径1/2inch
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)16
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-3
径(Φmm)11(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径3/8inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-2
径(Φmm)9(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径1/4inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-8.5
寸法L(mm)45
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法C(mm)20
寸法T(mm)19
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B1(mm)Φ7.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-5.0
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-4
径(Φmm)15(タケノコ)
寸法L(mm)63
呼び径1/2inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)35
寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。