絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • SK11(12)
  • SMC(7)
  • 近畿製作所(1)
形状
形状
エルボ(4)
形状
ストレート(2)
形状
ダブルブランチエイ(1)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(1)
形状
ティー(3)
形状
ニップル(3)
形状
ブランチティー(2)
形状
ブランチワイ(1)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
ユニオンティー(1)
形状
レデューサー(1)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
  • 1/2
  • 1/8(45)
  • 1/4(53)
  • 3/8(33)
  • 3/4(4)
  • 1(1)
  • M3(1)
  • M5(18)
適合チューブ外径
  • 10(8)
  • 12(15)
  • 20(2)
  • 25(1)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(2)
  • 1(11)
  • 1.5(3)
0.9・1・1.5
ねじの種類
  • G(1)
  • R(8)
  • Rc(3)
G・R・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア配管継ぎ手」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズ最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーメスアダプター白 SK11ライトエアーメスアダプター白SK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルユニバーサルエルボSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 サービスチーズ SK11W管継手 サービスチーズSK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレートユニオン SK11W管継手 ストレートユニオンSK11
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL12SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12SMC
8,598税込9,458
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY12SMC
14,980税込16,478
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU12SMC
13,980税込15,378
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT12SMC
14,980税込16,478
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL12SMC
10,980税込12,078
1袋(5個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH12SMC
11,980税込13,178
1袋(5個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
ニップルソケット SK11ニップルソケットSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
ニップル SK11ニップルSK11
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ニップル SK11ニップルSK11(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
異径ニップル No.9 近畿製作所異径ニップル No.9近畿製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状異径ニップル接続ねじ種類PFXPF材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)ストップフィッティング ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら