コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エスコ ねじ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-56 ねじサイズR1/4"
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)140 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-57 ねじサイズG1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-91 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

1個(170mL)ほか
1,310 税込1,441
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-58 ねじサイズR1/4"
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-02 ねじサイズR1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-98 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-82 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-96 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-93 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-88 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-97 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-54 ねじサイズR1/4"
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-83 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-92 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)140 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-55 ねじサイズG1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)140 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-59 ねじサイズG1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-87 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-86 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-81 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります