コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エスコ ねじ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-11 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
655 税込721
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-6.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)59.5 寸法H(mm)17 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)17 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)10 寸法B(Φmm)5.3 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-11 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

用途エアー用 材質鉄(亜鉛メッキ) ねじサイズRc(PT)3/8” エスコ品番EA140ER-3 20型 質量(g)96 使用圧力1.47
1個
650 税込715
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-8.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)61.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

用途エアー用 材質鉄(亜鉛メッキ) ねじサイズRc(PT)1/2” エスコ品番EA140ER-4 20型 質量(g)102 使用圧力1.47
1個
690 税込759
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-8.5 寸法L(mm)45 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法C(mm)20 寸法T(mm)19 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B1(mm)Φ7.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
400 税込440
当日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース内径(Φmm)25 アズワン品番64-2196-48 タケノコ径(Φmm)27
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース内径(Φmm)25 アズワン品番64-2196-38 タケノコ径(Φmm)27
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース内径(Φmm)19 アズワン品番64-2196-37 タケノコ径(Φmm)21
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース内径(Φmm)25 アズワン品番64-2196-53 タケノコ径(Φmm)27
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース内径(Φmm)19 アズワン品番64-2196-52 タケノコ径(Φmm)21
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

ポリガード付
材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)160 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ポリガード付
材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)89 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
760 税込836
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-5.0 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)8 適合ホース内径(Φmm)5
1個
400 税込440
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース内径(Φmm)25 アズワン品番64-2196-43 タケノコ径(Φmm)27
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース内径(Φmm)19 アズワン品番64-2196-47 タケノコ径(Φmm)21
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース内径(Φmm)19 アズワン品番64-2196-42 タケノコ径(Φmm)21
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-5.0 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)8 適合ホース内径(Φmm)5
1個
985 税込1,084
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります