コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エスコ ねじ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズG1/2” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GB-4 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47 エア流量(L/min)1375
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/2” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-4 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR3/8” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-3 質量(g)約84 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/4” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-2 質量(g)約81 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)11 寸法l(mm)46.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR3/8” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GB-3 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)10.5 寸法l(mm)45.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)40 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/8"
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)26 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/8"
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)44 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)45 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)37 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/2"
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)33 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)28 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM12×1.5
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)41.5 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM12×1.5
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)44 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/2"
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)43 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM10×1
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM12×1.5
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)25 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/8"
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)28 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)28 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)28 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)41.5 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)43 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/2"
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)41.5 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)44 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/2"
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)36 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/8"
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/8"
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります