コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エンビ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


東拓工業脱塩ビダクトカフス
エコ商品
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合 ナチュラルホワイト 材質オレフィン系エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(10個)
920 税込1,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。 切断、取り付けが容易です。 室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC 内径×外径(Φmm)227×240.4 定尺(m)(最大長さ)10 許容曲げ半径(mm)225 アズワン品番3-9508-24 許容圧力(MPa)0.1/cm2
1本(1m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
1本(1m)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6215 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)57 呼び径(mm)16 呼び径V16 寸法L1(mm)25 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)45 寸法B(mm)15 めねじサイズ1/2 寸法L0(mm)75
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.17MB) 取扱説明書(0.14MB)
1巻(20m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
1個
569 税込626
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-4718 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)62 呼び径(mm)16 呼び径V16 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)30 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法B(mm)15 寸法L2(mm)20 おねじサイズ1/2 寸法L0(mm)80
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質【主材質】軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性 関連資料(0.14MB) (1.55MB)
1本(20m)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
1本
2,841 税込3,125
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

※4月1日~6月30日までの期間限定キャンペーン品(1M品)になります。改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.17MB) 取扱説明書(0.14MB)
1本(1m)
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ECS 【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 仕様屋内専用 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 乳白 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品 関連資料(1.05MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
25,596 税込28,156
3日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)8 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 トラスコ品番838-7218 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)3.7 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付 取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付 材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番64-4652-49
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 トラスコ品番838-7222 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)4.6 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付 取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付 材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番64-4652-51
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7236 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番64-4652-58
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)13 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7230 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)8.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番64-4652-53
1個
86,980 税込95,678
32日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)8 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 トラスコ品番838-7217 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ 幅(mm)245 質量(kg)3.7 高さ(mm)322.5 奥行(mm)98 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付 取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 トラスコ品番838-7221 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ 質量(kg)4.6 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付 取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 13m
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)13 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7228 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具 材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ 幅(mm)336 質量(kg)8.5 高さ(mm)437 奥行(mm)135 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付 取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

ハタヤリミテッドエヤーマックXL(耐熱)
熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。
ホース寸法(全長)(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 質量(kg)10.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります