コンプレッサー・空圧機器・ホース :「オート開閉」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MHZ2-10D リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~) SMC CADデータあり
リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 リード線(m) 給油無給油 オートスイッチ個数 オートスイッチ品番 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

油・水・空気などの流体の多連式自動供給カプラ複数の空圧回路や油圧回路を1ヶ所に集約し同時に接続、切り離しが出来る。 オートカプラはソケット、プラグとも自動開閉バルブを備えており、離脱したときに流体が外部に漏れません。 油、空気用駆動シリンダーを利用して複数の配管を同時に接続、切離しが出来る自動着脱専用のオートカプラです。 取付け方法はプレートに取付ける方法とネジ取付方法とが有ります。 挿入勘合芯が得やすいフローティング(Oリング)機能付です。(但しOMC型のみ)異なったサイズや流体でも同一プレートに装着すれば異なる回路や流体でも同時で接続出来ます。 離脱した時微量な流体が漏れないノンリーク式自動着脱用オートカプラも受注生産しております。
用途金型冷却回路のシステム/配管金型の自動交換/ワーククランプの接続回路/バレットチェンジャーの接続回路/搬送台車の油空圧の自動接続/油圧機械等の接続回路 材質(本体)SUS 常用圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)10 材質(ゴムシール)NBR(NR) 偏芯量0.3mm
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

X Series(XLA) SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ1 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ2 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-50 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW) パイロットポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-25 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-25A SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-25H0 SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10C) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16S) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25C) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25S) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20C) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20S) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16C) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10S) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
84,980 税込93,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)
1個
58,980 税込64,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
46,980 税込51,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
74,980 税込82,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
57,980 税込63,778
11日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様オーダーメイド仕様:標準 フランジタイプKF(NW) ヒーターなし 操作ポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40M SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面:右
1個
76,980 税込84,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-16C SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプCF 操作ポート方向フランジ側
1個
51,980 税込57,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

XMA-63DF-M9BA ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63DF SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプK(DN) オートスイッチ個数2ケ付 インジケータ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉 操作ポート方向フランジ面:左 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
1個
139,800 税込153,780
90日以内出荷

XMA-63J-M9BLA ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63J SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数2ケ付 インジケータ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉 操作ポート方向フランジ面:右 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右
1個
139,800 税込153,780
90日以内出荷

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40M SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) インジケータなし 操作ポート方向フランジ面:右 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面右
1個
72,980 税込80,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-16CL SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプCF 操作ポート方向フランジ面:裏
1個
51,980 税込57,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25M SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) インジケータなし 操作ポート方向フランジ面:右 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面右
1個
47,980 税込52,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータなし 操作ポート方向フランジ側 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります