コンプレッサー・空圧機器・ホース :「クランプアーム」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。
使用ピストン速度(mm/s)8~100 使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0 使用流体一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)10.5 周囲温度(℃)-5~80
1本
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 カムロックと互換性あり。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(2.87MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.59MB)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)30 シリンダ内径Φ32
1本
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)35 シリンダ内径Φ40
1本
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)41 シリンダ内径Φ50
1本
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)49 シリンダ内径Φ63
1本
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)20 シリンダ内径Φ40
1本
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)25 シリンダ内径Φ50
1本
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)29 シリンダ内径Φ63
1本
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)17 シリンダ内径Φ32
1本
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1059種類の商品があります)

CKU32 SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

CK Series(CKU32) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

ピンクランプシリンダ(薄形ボディタイプ) CUKシリーズ CKU32 SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG SMC CADデータあり
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
作動方式複動
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

ピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32 SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CK Series(CKQGA32) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CKQGDB50-160RAHZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-160RAHZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)90 クランプ位置(mm)(H) HIGH 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

CKQGDB50-158RALZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-158RALZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-300RBLZ SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CKQGDA50-298RDHZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-298RDHZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)90 クランプ位置(mm)(H) HIGH 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

CKQGDA50-295DALZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-295DALZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

CKQGDA50-249RBHZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-249RBHZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)90 クランプ位置(mm)(H) HIGH 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

CKQGDA50-200RCLZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-200RCLZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

CKQGDA50-199RDLZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-199RDLZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

CKQGDA50-199RALZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-199RALZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

CKQGDA50-198RCHZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-198RCHZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)90 クランプ位置(mm)(H) HIGH 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

CKQGDA50-198RBLZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-198RBLZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

CKQGDA50-178DALZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-178DALZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

CKQGDA50-159RALZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-159RALZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

CKQGDA50-149RBHZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-149RBHZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)90 クランプ位置(mm)(H) HIGH 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

CK Series(CKQGD32) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDB50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 マグネット(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(TF) G クランプ高さ(mm)90 クランプ位置(mm)(H) HIGH 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CKQGDB50-300DDLZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-300DDLZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

CKQGDB50-298DDHZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-298DDHZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)90 クランプ位置(mm)(H) HIGH 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

CKQGDB50-298DBLZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-298DBLZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

CKQGDB50-198RALZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-198RALZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

CKQGDB50-160RBLZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-160RBLZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)60 クランプ位置(mm)(L) LOW 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります