コンプレッサー・空圧機器・ホース :「クリアーレッド」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。
材質フッ素樹脂(PFA)
使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。
使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)
適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
材質ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)2.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80
最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7
使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液
負圧性能(kPa)-101.294
内径(Φmm)6
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)8
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
内径(Φmm)10
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
内径(Φmm)4
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)6
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
内径(Φmm)3
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
内径(Φmm)22
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)25
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
内径(Φmm)16
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)19
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
内径(Φmm)7.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
内径(Φmm)2
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
内径(Φmm)1
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)2
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
内径(Φmm)22.2
チューブ内径(inch)7/8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)25.4
チューブ外径(inch)1
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
内径(Φmm)2.18
チューブ内径(inch)0.086
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3.18
チューブ外径(inch)1/8
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
内径(Φmm)9
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
内径(Φmm)27.95
チューブ内径(inch)1 1/10
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)31.75
チューブ外径(inch)1 1/4
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
内径(Φmm)15.85
チューブ内径(inch)5/8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)19.05
チューブ外径(inch)3/4
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
内径(Φmm)9.5
チューブ内径(inch)3/8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12.7
チューブ外径(inch)1/2
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
チューブ内径(inch)1/4
内径(Φmm)6.33
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)9.53
チューブ外径(inch)3/8
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
チューブ内径(inch)1/8
内径(Φmm)3.15
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4.75
チューブ外径(inch)3/16
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
チューブ内径(inch)1/16
内径(Φmm)1.58
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3.18
チューブ外径(inch)1/8
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
内径(Φmm)3.95
チューブ内径(inch)5/32
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)6.35
チューブ外径(inch)1/4
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。