コンプレッサー・空圧機器・ホース :「クリアーレッド」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.4 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性
1個
特価
799 税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

内径(Φmm)22 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)25 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

内径(Φmm)22.2 チューブ内径(inch)7/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)25.4 チューブ外径(inch)1 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷

内径(Φmm)27.95 チューブ内径(inch)1 1/10 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)31.75 チューブ外径(inch)1 1/4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
379,800 税込417,780
10日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります