コンプレッサー・空圧機器・ホース :「コネクターケーブル」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
5,180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



PISCO(ピスコ)Dサブコネクタ(ケーブルのみ)
エコ商品
材質(シース)軟質ビニール 材質(絶縁体)半硬質ビニール 材質(導体)軟銅より線 ケーブル長(cm)100 シース厚(mm)1 シース色 耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 ) 導体サイズ(mm)0.3 導体外径(Φmm)0.72 導体構成(本/mm)60/0.08 絶縁体構成/0.25mm 絶縁体外径(mm)1.2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7 仕上外径(mm)9.3 概算質量(kg/km)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途JSXF sereies オプション RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB)
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)








通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)









SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPG1) SMC CADデータあり
ねじの種類(00T) NPTF 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG2) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P1) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPH1) SMC CADデータあり
型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPG1) SMC CADデータあり
型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RP1) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RF1) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PG1) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RF1) SMC CADデータあり
型式(52R) 上配管形・外部パイロット コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SS5Y5-52J2-03D SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52) 上配管形 取付(-) 直接取付 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き バルブ連数3 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PH1) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SS5Y3-52J2-03D SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52J2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52) 上配管形 取付(-) 直接取付 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き バルブ連数3 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F1) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH1) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG1) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RJ1) SMC CADデータあり
ねじの種類(00T) NPTF 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります