コンプレッサー・空圧機器・ホース :「コネクター」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係
材質PFA
シール方式フレアータイプ
適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)100
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-14
質量(g)約101
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-12
質量(g)約62
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)51
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-11
質量(g)約32
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)8
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-11
質量(g)約31
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)42
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-13
質量(g)約42
六角対辺(mm)22
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-13
質量(g)約97
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)56
寸法h(mm)28
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-1
質量(g)約20
六角対辺(mm)10
寸法b(mm)35.5
寸法h(mm)17.8
ねじ有効長(mm)8
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-12
質量(g)約36
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-3
質量(g)約56
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)50.5
寸法h(mm)25.3
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-4
質量(g)約128
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)57
寸法h(mm)28.5
ねじ有効長(mm)14
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-14
質量(g)約161
六角対辺(mm)21
寸法b(mm)66
寸法h(mm)33
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-2
質量(g)約30
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)42
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)11
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-4
質量(g)約108
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-23
質量(g)約91
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)56
寸法h(mm)28
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-21
質量(g)約26
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)42
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-22
質量(g)約56
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)51
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-3
質量(g)約55
六角対辺(mm)22
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-2
質量(g)約43
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-24
質量(g)約150
六角対辺(mm)21
寸法b(mm)66
寸法h(mm)33
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-1
質量(g)約22
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)8
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-2
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)24.5
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-1
質量(g)約21
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)18.8
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-23
質量(g)約72
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)28
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-21
質量(g)約23
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-12
質量(g)約21
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)21
ねじ有効長(mm)11
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-3
質量(g)約61
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)25.3
寸法h(mm)28
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-13
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)25.3
ねじ有効長(mm)12
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-11
質量(g)約10
六角対辺(mm)10
寸法b(mm)17.8
ねじ有効長(mm)8
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-4
質量(g)約103
六角対辺(mm)21
寸法b(mm)30
寸法h(mm)33
ねじ有効長(mm)14
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-22
質量(g)約42
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-14
質量(g)約61
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)28.5
ねじ有効長(mm)14
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-24
質量(g)約116
六角対辺(mm)21
寸法b(mm)33
ねじ有効長(mm)14
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.05/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)6
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.076/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)8
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8
外径(Φmm)14
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.132/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)12
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.103/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)10
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。