コンプレッサー・空圧機器・ホース :「コネクター」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
複数のチューブ脱着が一度に行えます
複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
形状コネクタバンド
全長(mm)48
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-100
連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-100
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係
材質PFA
シール方式フレアータイプ
適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)100
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
質量(g)11
タイプミニタイプ用
形式ストレート形(コネクタ)
使用温度範囲(℃)0~60
有効断面積(mm2)4.3
寸法L1(mm)22
最高使用圧力(MPa)0.9
寸法L2(mm)12
使用流体空気
寸法B2(mm)14.1
寸法J(mm)10
寸法B1(mm)37.1
寸法C1(mm)11
寸法C2(mm)11.6
寸法B3(mm)23
寸法F1(mm)12.2
寸法F2(mm)13.8
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ外径D1(Φmm)4
チューブ外径D2(Φmm)6
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形式エルボ形(コネクタ)
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
仕様メス本体
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分離型タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
複数のチューブの着脱が一度に行えます。
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分離型タイプ
仕様オス本体
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分離型タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス本体
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分離型タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。