コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ショックセンサ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60 クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.05 機能対称形シリンダ 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 公差(mm)0~+1(ストローク) 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 配管接続口径M5×0.8
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

コガネイZスライダ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 機能バッファ付シリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク)
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01 シリンダー径(Φmm)10 機能スタンダードシリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク) 許容積載荷重(kg)16.6(最大)
1個
32,900 税込36,190
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

コガネイZスライダ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク) 作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

コガネイZスライダ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01 シリンダー径(Φmm)10 機能対称形シリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク) 許容積載荷重(kg)16.6(最大)
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式テーブル固定形 タイプ標準 ストローク調整範囲(mm)±10
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプ標準 ストローク調整範囲(mm)±10
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式レールオンタイププレート固定形 タイプ標準 クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±10
1個
37,980 税込41,778
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):5.9●最大積載荷重(N):49 ストローク(mm)25 タイプ標準 取付方式プレート固定形 使用温度範囲(℃)0~60 クッションショックアブソーバ(オプション) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 寸法A(mm)90 作動方式ダブルピストン複動形 寸法D(mm)34.5 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)50 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 シリンダー径(Φmm)25 給油不要 配管接続口径Rc1/8 ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ) バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下 ロッド不回転精度(°)±0.02
1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式テーブル固定形 タイプ標準 クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ) バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式テーブル固定形 タイプセンサタイプ クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ) バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式レールオンタイププレート固定形 タイプセンサタイプ ストローク調整範囲(mm)±10
1個
31,900 税込35,090
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式テーブル固定形 タイプセンサタイプ ストローク調整範囲(mm)±10
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ) バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
1個
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ シリンダー径(Φmm)10 クッションなし ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.1
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ シリンダー径(Φmm)25 クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.02
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ シリンダー径(Φmm)16 クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.05
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 直角度(mm)0.1(先端プレート) 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.05 平行度(mm)(走り)0.1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります