コンプレッサー・空圧機器・ホース :「スプレーガン用LEDライト」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスター
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
用途ダスター用ノズル ノズル長(mm)23 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)145 ピンク 取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8 質量(g)261 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合 使用流体圧縮空気 使用電池ボタン電池(CR2025)×2個 LED使用数(個)9
1巻
1,298 税込1,428
翌日出荷

ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスター
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 空気消費量(L/min)280 ピンク・イエロー・ブルー・シル 取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8 質量(g)272 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1以下 連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合 使用流体圧縮空気 使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質アルミダイキャストボディ 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります