コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD6日以内出荷
マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種ADK12-15A / 20A / 25Aシリーズ電圧AC/DCコイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)構成1ナット、2スペーサA、3スペーサ、4Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD3日以内出荷
マルチレックスバルブ APK21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種APK21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50Fシリーズ電圧AC/DCコイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)構成1六角ナット、2スペーサA×1RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD20日以内出荷
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種SPK11シリーズ電圧ACコイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)構成1ナット、2スペーサA、平座金、5ウェーブワッシャ×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD15日以内出荷
マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種ADK21-32A・32F・40A・40F・50A・50Fシリーズ電圧AC/DCコイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)構成1ナット、2スペーサA×1RoHS指令(10物質対応)対応
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
抗菌ブラケット付スペーサSMC3日以内出荷から25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容ブラケット付スペーサ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
抗菌スペーサSMC25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容スペーサ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
クロスアダプタSMC3日以内出荷
上下、左右方向への接続が可能。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気単位Mpa保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
コンプ 吐出弁AssySK11翌々日出荷から4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC18日以内出荷
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC20日以内出荷
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
ストローク(mm)200使用圧力範囲(MPa)0.1~1チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載オートスイッチ有無オートスイッチあり
3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型]TOYOX(トヨックス)4日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。
【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型]TOYOX(トヨックス)4日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。
【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-CSN型]TOYOX(トヨックス)4日以内出荷から5日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。
【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプSMC11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3