コンプレッサー・空圧機器・ホース :「テーパーねじ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の同径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
管用の同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
管用の違径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径G1/8×G1/4
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径R1/8×R1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径R1/4×R1/4
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径R1/4×Rc1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質(本体)真鍮
ねじ径Rc1/4×Rc1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。