コンプレッサー・空圧機器・ホース :「トタン」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日8月19日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-67
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
。ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-68
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。
耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。
ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力1.5MPa
取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット
取付金具(一次側)パージ付プラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式ボディ
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)
エジェクタ排気形式ポート排気
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. 破壊弁:なし
真空(V)ポートΦ8mm
エジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~‐101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ボディ型式単体
呼び径(mm)ノズル:Φ0.7
定格電圧(V)DC24
排気方式ポート排気
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力;単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
定格電圧(V)DC24
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式単体
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁N.C./破壊弁N.C.
真空(V)ポートΦ6mm
エジェクタ/ノズル呼び径Φ0.7mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ:真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体
定格電圧(V)DC24
排気方式ポート排気
呼び径(Φmm)ノズル:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)0~-101
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
真空(V)ポート6Φmm
1個
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体
定格電圧(V)DC24
排気方式サイレンサ排気
呼び径(Φmm)ノズル:10
RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポートサイズVΦ6mm
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:なし
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
種類真空用圧力スイッチ
形式排気:高消音サイレンサ排気
出力PNP2
定格電圧(V)DC24
機能単位切換機能付
ノズル直径(mm)呼び径:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式単体
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)-100~100
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
仕様NPN2出力/単位切換機能付
種類真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ
径(Φmm)真空(V)ポート:6
定格電圧(V)DC24
排気方式サイレンサ排気
呼び径(Φmm)ノズル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式ボディ:単体
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ/圧力センサ:0~-101
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
仕様ボディ:単体
呼び径(mm)ノズル:Φ1.2
定格電圧(V)DC24
排気方式高消音サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6
省エネ機能付真空用圧力スイッチ圧力範囲:-100~100kPa;NPN1出力;単位切換機能付
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
仕様供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
種類真空用圧力スイッチ
呼び径【ノズル】Φ0.7
定格電圧(V)DC24
機能PNP2出力/単位切換機能付
排気方式ボディ:単体;排気方法:ポート排気
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)0~-101
真空(V)ポートΦ6
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
仕様手動操作方法:ノンロックプッシュ式(要工具形)
リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付
切換方式2位置ダブル
ボディ型式ベース配管形
シリーズVQZ2000 ボディ幅15mm
ポート数5
管接続口径Rc1/8
シール方式メタルシール
ねじの種類Rc
コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクション標準タイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
19日以内出荷
仕様手動操作方法:ロック式 (要工具形)
リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付
切換方式2位置シングル
ボディ型式直接配管形
シリーズVQZ2000 ボディ幅15mm
ポート数5
管接続口径M5ねじ
シール方式メタルシール
ねじの種類Rc
ブラケットなし
コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクション標準タイプ
オーダーメイド仕様標準
1個
¥7,398
税込¥8,138
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
ストローク標準ストローク
作動方式(T) 単動引込み形
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
ストローク標準ストローク
作動方式(T) 単動引込み形
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
ストローク標準ストローク
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
ストローク標準ストローク
作動方式(S) 単動押出し形
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
ストローク標準ストローク
作動方式(S) 単動押出し形
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(M) 1
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
ストローク標準ストローク
作動方式(T) 単動引込み形
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。