コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネオン管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に 種類有接点 配線方式2線式 周囲温度(℃)-10~+60 適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
1個
1,633 税込1,796
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm 質量(g)60 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC CADデータあり
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4 質量(kg)0.15 形式標準形 保護構造IP40相当 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)0.8 配管方法Rc1/4ねじ結合 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体エアおよび不活性ガス 目盛誤差±0.1MPa 保証耐圧力(MPa)1.0 最小適合負荷DC5V 160mA 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと) 繰返し精度±0.05MPa 応差(MPa)0.05以下 無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05 誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMC CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体空気 耐衝撃(m/s2)9.8 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0.83 指示精度F.S.±3% 使用温度範囲(℃)5~60 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83 質量(kg)0.19 材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅 取付方向自由 結線方式DIN式コネクタ 繰返し精度±0.05MPa(5~45℃) 応差(MPa)0.07以下 誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IS Series(IS~) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW550) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW520) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります