コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネジ M4×10」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
384件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類R 形状ストレートタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク タイプソフトタイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ニトリル
1個
439 税込483
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 タイプソフトタイプ 外観ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途金属成形品取出し タイプソフトタイプ 外観サーモンピンク RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)フロロシリコーン
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体 タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 タイプソフトタイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性シリコーン
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類R 形状アングルタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
539 税込593
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
569 税込626
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
849 税込934
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途薬品の雰囲気・高温のワーク 種別パッドネジ付セット グレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)フッ素 パッド形状滑り止めタイプ
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 種別パッドネジ付セット ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状滑り止めタイプ
1個
749 税込824
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途半導体、食型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 材質金属:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I Series(IDG10M4) SMC CADデータあり
ボディサイズ10 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)100 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途薬品の雰囲気・高温のワーク RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)フッ素 パッド形状多段ベローズタイプ
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)EPDM パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)EPDM パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
699 税込769
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)HNBR パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状多段ベローズタイプ
1個
929 税込1,022
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途半導体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 外観:ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 種別パッドネジ付セット ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状滑り止めタイプ
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 種別パッドネジ付セット ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)耐油NBR パッド形状滑り止めタイプ
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ニトリル パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
559 税込615
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
599 税込659
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)HNBR パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
749 税込824
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途半導体 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
749 税込824
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途半導体 種別パッドネジ付セット ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状滑り止めタイプ
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
タイプ真空パッド RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
仕様真空パッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M4 SMC CADデータあり
ボディサイズ10 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 空気流量(L/min)100 結合方式(4) モジュラ結合 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
65,980 税込72,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3617 アズワン品番65-7972-40
1袋(10個)
7,501 税込8,251
7日以内出荷

IMI Norgren コンパクトストレートアダプタ - オス / テーパー気中フィット C 継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3630 アズワン品番65-7974-99
1袋(10個)
4,220 税込4,642
7日以内出荷

。IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M5オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4787 アズワン品番65-7961-87
1袋(10個)
9,833 税込10,816
7日以内出荷

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります