コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネジ式 掃除口」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ モノタロウ 動画あり
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口径G(PF)1/4 ノズル長(mm)100 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ合金 質量(g)192 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷

エアダスタ ネジ接続式 流量調整付 モノタロウ 動画あり
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口径G(PF)1/4 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)21 ノズルタイプ流量調整付
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。
用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8 ノズルねじ径G1/8 プラグ取付ねじG1/4
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

特殊形状のノズルがエアーを吹きつけた際の跳ね返りを減少させ、より安全に使用できます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。
用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8 ノズルねじ径G1/8 プラグ取付ねじG1/4
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 材質本体:アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途機械・現場の清掃に!! ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様標準ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様流量調整ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
用途機械・現場の清掃に!! ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様2.7倍風量ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 空気使用量(L/min)630 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 流体空気 接続口常圧用カプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに プラグ20PPA 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 使用範囲(mm)4000 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 エア噴出量(L/min)160 ノズルねじ径G1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 ノズル長(mm)約500 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)654×140×25 本体質量(g)約180 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時) 本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに) 適合流体空気 流量調整範囲(L/min)約0~100
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8” ノズル長(mm)47 穴径(Φmm)1 エスコ品番EA123AC-11 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)58
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、水滴の除去、機械の清掃などに便利です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。
用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガン 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4 プラグ取付ねじG1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短) 本体質量(g)約200 伸縮範囲(mm)約210~300 適合流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース 材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール 寸法(mm)約150×150×30 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)約140
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

120mmのスタンダードタイプの軽量エアーダスターノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) ノズル長(mm)120タイプ 空気消費量(L/min)280(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り アズワン品番64-3671-52
1個
929 税込1,022
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)186×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気使用量(L/min)220 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)180×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ) 空気消費量(L/min)0~480(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル増風調整タイプ アズワン品番64-3671-58
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ) ノズル長(mm)100タイプ 空気消費量(L/min)300(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)0.7 アズワン品番64-3671-57
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

11-210-0355 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード CEJN(セイン) 動画あり
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口G1/2メネジ ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)49.5 流量(L/min)フルード:3.5~15 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2280 材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮 全長(mm)249.8 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体不燃性液体 ノズル外径(Φmm)20 噴出形状ストレート/ワイド 供給口オイル:G1/2めねじ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

周囲の空気を巻き込む大流量ノズルで、広範囲の吹き付け作業に向いてます。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)475(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り ノズル大流量タイプ アズワン品番64-3671-56
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。 ノズル長(mm)47 ノズル口径(Φmm)1 質量(g)250 空気使用量(L/min)58 ノズル外径(Φmm)3 ノズルねじ径G1/8
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

任意の位置で空気量を調節できる流量調整ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) 空気消費量(L/min)0~230(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り ノズル流量調整タイプ アズワン品番64-3671-55
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ギザギザした穴が音を分散する静音ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。騒音値が約10%ダウンします。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) 空気消費量(L/min)350(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り ノズル静音タイプ アズワン品番64-3671-53
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

吹き出し範囲が一カ所に集中するハイパワータイプの集中ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ) 空気消費量(L/min)475(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)1 レバー形式長めの握り ノズルハイパワータイプ アズワン品番64-3671-54
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハタヤリミテッド台車付流体リール
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。 質量(kg)60 最大トルク(N・m)14.7 常用圧力(MPa)1 使用流体エアー・低温水など 流体温度(℃)0~60 ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
579,800 税込637,780
30日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります