コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ノックピン」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪
シリーズCKRK
作動方式複動式
精度(mm)回転:±0.05
許容回転数(min-1[r.p.m])max.100
繰返し精度(mm)±0.01
回転角度(°)エンドレス
駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
低騒音で低振動。
2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)
逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
トラスコ品番850-9596
幅(mm)181
質量(kg)34
高さ(mm)269
奥行(mm)536
電圧(V)200-240/380-460
電源AC
到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336
全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)
使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P
油量(mL)700~1100
使用油R-7
吸込口径KF-25
ポンプの種類油回転
1台
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120
質量(kg)9.3
高さ(mm)163
奥行(mm)288.5
電源AC
到達圧力(Pa)0.67
排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36
油量(mL)370
使用油R-2
吸込口径KF-16
ポンプの種類油回転
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)800
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)450
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)550
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(-) 標準形
1個
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(G) 集中配管形
1個
¥94,980
税込¥104,478
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)550
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(G) 集中配管形
1個
¥76,980
税込¥84,678
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)450
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(G) 集中配管形
1個
¥74,980
税込¥82,478
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)900
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)550
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)800
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1200
作動方式複動
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。