コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ハイアート」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
713件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式プラグ 空気取入口ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa)1 材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g)250(ノズル装着時) 使用流体圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg)1.1 呼び径15A 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 周囲温度(℃)5~60 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径Rc1/2 出口ねじの種類G 出口管接続口径G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷


仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、オーダーメイド仕様:(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷


VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ(VVEX2) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744V) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742V) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


VPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA544) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,A ポート数5 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 ねじの種類(-) Rc ブラケット(F2) サイドブラケット付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷


VPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA544V) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ニップル 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542V) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342V) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3540) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYA3440-01T SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3440) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

SYA3340-01F SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3340) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

SYA3140-01T SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3140) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります