コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ハトメ サイズ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,040件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能:オートスイッチ正面から取付可能。質量最大14%削減。オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
サイズ30 取付支持形式基本形 形式空気圧タイプ クッションエアクッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1ヶ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) ポートの種類Rc 揺動角度(°)180 軸形式両軸 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

呼び(トルク)MSUB3 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類基本形 オートスイッチ種類無接点、グロメット、LED、2線、横取出し、直接取付、3m、二次電池対応 オートスイッチ追記号2ケ付 ベーン形式シングルベーン 接続ポート位置ボディ側面 揺動角度(°)180 オートスイッチ有無オートスイッチユニット付(磁石内蔵)
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9119種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5
1個
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5422種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径Rc1/8 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232F SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5
1個
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW30-~) SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW15 SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW20-~) SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW20 SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX242 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気 切換方式2位置ダブル 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU15 SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります